SMC
角形チューブ形エアシリンダ MDBL40-2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
シリンダストローク
230
(mm)
255
25
全75種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54860434
品番
MDBL40-230N-A54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,050
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を
カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。
・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
チューブ内径(Φmm)
40
シリンダストローク(mm)
230
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) なし
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し