曜日別特売
Q12P5CXXHG24AE Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気) 54867007

Qシリーズ LED 表示灯Q12P5CXXHG24AE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は電圧・取付穴径・仕様など92種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
電圧
DC24V
取付穴径(Φmm)
12
仕様
●ベゼル形状:突形●ベゼル仕上:ブライトクローム
注文コード
54867007
品番
Q12P5CXXHG24AE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298
電圧
DC24V
照光方式
点灯タイプ
LED色
高輝度緑
取付穴径(Φmm)
12
端子
エポキシ樹脂リード線
仕様
●ベゼル形状:突形●ベゼル仕上:ブライトクローム
材質(本体)
ポリカーボネート
電圧(V)
AC/DC24
保護構造
IP67
保存温度(℃)
-40~85(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
-40~85(ただし、結露しないこと)
材質(パッキン)
-
リード線
UL1061(AWG24)
アズワン品番
64-3719-55
動作電流(mA)
20(Typ.)
動作電圧(V)
DC21.6~26.4(min.~max.)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする