曜日別特売
IPR3SAD2L0SUL IPシリーズ押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気) 54867339

IPシリーズ押ボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ボタン色照光色注文コード54867339品番IPR3SAD2L0SUL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
ボタン形状丸形・曲面端子形状はんだ端子形ボタン色ストローク(mm)1.7±0.3材質(本体)熱可塑性プラスチック規格UL1054接点構成1NO照光種別LED保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100max.(初期値)材質(レンズ)ポリカーボネート接点材質銀、金メッキ耐振動10~500Hz 10G(IEC 60512-6-4、Test 6d)絶縁抵抗(GΩ)1min.(DC500Vメガにて)アズワン品番64-3721-81耐衝撃100G(IEC 60512-6-3、Test 6c)耐電圧(V)AC1500照光色材質(ベゼル)亜鉛ダイカスト機械的寿命(万回)100電気的寿命(万回)7(DC28V・5A)、50(DC48V・0.2A)、50(DC48V・0.5A)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする