曜日別特売
GWX18V-15SC5J X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) 54868696

※セット内容

GWX18V-15SC5J X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) 54868696
GWX18V-15SC5J X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) 54868696
GWX18V-15SC5J X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) 54868696
GWX18V-15SC5J X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) 54868696
GWX18V-15SC5J X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) 54868696
GWX18V-15SC5J X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) 54868696
GWX18V-15SC5J X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) 54868696

X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台電圧(V)18注文コード54868696品番GWX18V-15SC5J
参考基準価格(税別)¥123,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。
先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。
固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。
世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。
再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。
脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。
キックバック防止機構:急激にディスクの回転数がドロップした場合に、瞬時にモーターの回転を停止します。
ドロップシャットダウン機構:内蔵された加速度センサーが本機の落下、衝突を感知した場合、瞬時に作動を停止し、使用者の安全を守ります。
Xブレーキ:1秒以内に瞬時に止まる強力なブレーキ搭載です。
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップGCY30-4、GCY42使用時)。
ユーザーインターフェイス:本機の状態をライトの色や点滅などにより、分かりやすく表示します。パネルにて回転数の調整や充電残量、温度上昇の確認が可能です。
2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。

用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等タイプ18V本体(コード式1500W並)、8.0Ahバッテリー1個、充電器、サービスアクセサリー15個、キャリングケース回転数(min-1[回/分])3400~11000付属品キャリングケース(L-BOXX136N)、バッテリー(ProCORE18V8.0)×1個、充電器、サイドハンドル、サービスアクセサリー(先端工具及び切断砥石カバー)長さ(mm)358幅(mm)110質量(kg)3.0(バッテリー8Ah装着時)高さ(mm)260取付方式X-LOCK電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×110×260砥石径(Φmm)125バッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)18充電時間(分)79(8Ah)アズワン品番64-4011-80
注意
※品番にHが付くものは本体のみ商品でバッテリーと充電器は別売になります。
※品番最後にJが付くものは特別セット品になります。

商品説明動画

X-LOCK JUST ONE CLICK  卓越した安全性と作業性!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54868687
2020-10-24
用途: 金属のカットと研削

安全面への配慮が多くされていて、かつ、X-LOCK採用のため購入しました
X-LOCK採用によりアクセサリーの交換は本当に簡単で一瞬です
まだX-LOCK対応アクセサリーは多くありませんが、マキタも採用したためこれから充実してくると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする