曜日別特売
SD-22 静電気防止安全靴(先芯入り) ドンケル 54870918

 

SD-22 静電気防止安全靴(先芯入り) ドンケル 54870918
SD-22 静電気防止安全靴(先芯入り) ドンケル 54870918
SD-22 静電気防止安全靴(先芯入り) ドンケル 54870918
SD-22 静電気防止安全靴(先芯入り) ドンケル 54870918

静電気防止安全靴(先芯入り)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラック
サイズ(cm)27.0
機能軽量・耐滑性・静電対策
内容量1足注文コード54870918品番SD-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

JIS T8103一般静電保護靴に準拠。660g/足(26.0cm1足)という軽量、耐滑区分「3」。静電対策を必要とする職場での作業に最適です。

用途
倉庫作業、工場作業、軽作業、静電対策現場に。
形状ローカットブラック質量(g)660(26.0cm1足)サイズ(cm)27.0規格JSAA B種合格製法セメント式材質(甲被)人口皮革+テトロンメッシュ機能軽量・耐滑性・静電対策標準質量(g)676(26.0cm1足)足幅3E材質(先芯)樹脂甲被タイプひも靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする