曜日別特売
HG220 安全作業靴 パワーエースハイガード220 力王 54871329

 

HG220 安全作業靴 パワーエースハイガード220 力王 54871329
HG220 安全作業靴 パワーエースハイガード220 力王 54871329
HG220 安全作業靴 パワーエースハイガード220 力王 54871329
HG220 安全作業靴 パワーエースハイガード220 力王 54871329
HG220 安全作業靴 パワーエースハイガード220 力王 54871329
HG220 安全作業靴 パワーエースハイガード220 力王 54871329

安全作業靴 パワーエースハイガード220

(26件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)29
カモフラージュ ホワイトグレー
内容量1足注文コード54871329品番HG220
参考基準価格(税別)¥3,670販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

履きやすく脱ぎやすい
シンプルでいろんな色に合う定番 カモフラージュ・グリーン
つま先鋼芯入り
落下物などの衝撃耐えられる高い安全性です。
アウトソール
滑りにくく、丈夫な独自意匠のゴム底。
衝撃吸収材
衝撃を吸収し、疲れをやわらげます。
くるぶし保護
くるぶしをソフトに包み込み、優しく保護します。

形状ハイカットサイズ(cm)29甲被タイプマジックタイプカモフラージュ ホワイトグレー材質(先芯)足幅3E材質(アッパー)帆布長さ(cm)約24(26cm)材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約480(26cm)機能衝撃吸収、屈曲性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-23
用途: 農作業
佐野屋農・林・水産業

ハイカットで足首まで安定して、作業が安心です。
重作業でも安心できる。

2024-09-22
用途: 土木建設現場で使用
サン・ワークス建設業・工事業

土木の建設現場で使用しました。ソールが柔らかく高所の平坦な場所では足場の確認が確実に出来るため大変良いですが、砂利や起伏のある場所では注意が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 54871286
2024-03-21
用途: 現場作業

安全靴が必要な現場内での作業で使用しています。合皮靴よりも軽く柔軟ですので、楽です。
マジックテープですので、簡単に履けて便利です。

対象商品 : 43063835
2023-11-17
用途: きこりなお仕事
キイチキチ工房その他業種

汗かきなので、布製を愛用してます。
色合いが気に入ってて、実はすでに2足持ってて、3足目です。

対象商品 : 43063826
2023-08-17
用途: プレス機械の操作時
製造業

スーパーの床に使われてる素材の床を歩くと
キュッキュッと鳴るのが不快ではあるが
指先にガードがあるので安心だし靴の素材が綿なので
夏場など蒸れないので快適です
出来れば靴底が薄いようなのでインソールが入ってれば良いなと

対象商品 : 43063853
2023-06-11
用途: 週2回の草刈り作業
運輸・通信業

購入してから5か月後の5月末から、同サイズのインソールと同時に使い始めました。履き心地は、堅いインソールのためか長く履くとかかとが痛くなることがありましたが、とても良いです。インソールを5ミリ落とせば良かったと思います。あとは耐久性に期待です。脱ぎ履きにはマジックテープはとても良いです

対象商品 : 54871329
2023-05-22
用途: 野外作業

普段から迷彩模様の無い標準モデルの[パワーエースハイガード220]を使っていて、
私が買った時はこちらの[カモフラージュ ホワイトグレー色]がかなり値引きされて
安く売られていたので買ってみました。
布地の色と模様が違うだけで、履き心地などは同じですね。当然ながら。
ただ、ベースの色が白なせいで、土や泥の汚れが付くと取れなくなり、
ベージュ系の砂漠迷彩みたいな色になってしまいました。
今は標準モデルよりもむしろ少し価格が高くなってしまったので、
もうこちらのカモフラホワイトを買う事は無いでしょう。

対象商品 : 54871268
2022-11-23
用途: 土建業、河川の石張り工事
建設業・工事業

まず、デザインの良さに注目して購入しました。履き心地はソフトで、マジックテープ止めなのでくるぶしはしっかり安定します。底のゴムに関しては使い始めなので滑らないです。これから数日使ってどうなるか耐久性を確かめたいです。今のところは満足しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする