※バリエーション
大塚刷毛製造
ルパンクーペマスカー ショート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(5本)
注文コード
54871557
品番
1100×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
糊残りが少ないルパンシリーズ!不織布&特殊フィルムの採用で手切れ性も良く、重ね貼りも良好です。凹凸によく馴染み、見切りもキレイに仕上がります。
用途
養生・塗装・外装・内装・車輛・車両
テープ幅(mm)
16
シート幅(mm)
1100
材質(シート)
コロナ処理ポリフィルム
テープ種類
不織布
シート長さ(m)
20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54871557
1100×20
54871575
200903 0550
ルパンクーペマスカー ショート
大塚刷毛製造
1箱(60本)
¥
34,980
税込
¥
38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です