曜日別特売
CMM-75BK カラーメタルラック(R)専用 コの字バー Φ19mm アイリスオーヤマ 54872589

 

CMM-75BK カラーメタルラック(R)専用 コの字バー Φ19mm アイリスオーヤマ 54872589
CMM-75BK カラーメタルラック(R)専用 コの字バー Φ19mm アイリスオーヤマ 54872589

カラーメタルラック(R)専用 コの字バー Φ19mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個幅(cm)75ブラック注文コード54872589品番CMM-75BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

【ポール直径19mm】【奥行35cm】カラーメタルラック(R)専用のコの字バーです。 3辺の補強バーがポールをしっかりと固定するので、足元にスペースを取りたい場合などに便利なパーツです。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途
アイリスオーヤマ カラーメタルラック(R)専用のコの字バーです。 ラックの下部スペースを広く確保できます。 ラックの上部や側面からの落下を防止するための柵、フックが引っ掛けられるので吊り下げ収納としてもご使用頂けます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。
材質棚板:スチール(粉体塗装)固定部品:ABS樹脂奥行(mm)350高さ(mm)34適合幅750×奥行き350mmのカラーメタルラックブラック質量(g)988幅(cm)75ポール径(Φmm)19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする