曜日別特売
10303-ST SFP+モジュール/Extreme Networks製品10303互換/10GBASE-LRM準拠光トランシーバ/1310nm/DDM StarTech.com 54876527

10303-ST SFP+モジュール/Extreme Networks製品10303互換/10GBASE-LRM準拠光トランシーバ/1310nm/DDM StarTech.com 54876527
10303-ST SFP+モジュール/Extreme Networks製品10303互換/10GBASE-LRM準拠光トランシーバ/1310nm/DDM StarTech.com 54876527
10303-ST SFP+モジュール/Extreme Networks製品10303互換/10GBASE-LRM準拠光トランシーバ/1310nm/DDM StarTech.com 54876527

SFP+モジュール/Extreme Networks製品10303互換/10GBASE-LRM準拠光トランシーバ/1310nm/DDM

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード54876527品番10303-ST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

Extreme Networks製10303 との100%互換性を保証
StarTech.com のライフタイム保証付きSFPモジュール
メーカー仕様とMSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回る設計
1.0W以下の低消費電力
光ファイバモジュールとのホットスワップに対応

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする