曜日別特売
AOCSFP10G5ME AOCケーブル/Dell EMC製品互換/アクティブ光ケーブル StarTech.com 54876694

AOCSFP10G5ME AOCケーブル/Dell EMC製品互換/アクティブ光ケーブル StarTech.com 54876694
AOCSFP10G5ME AOCケーブル/Dell EMC製品互換/アクティブ光ケーブル StarTech.com 54876694
AOCSFP10G5ME AOCケーブル/Dell EMC製品互換/アクティブ光ケーブル StarTech.com 54876694

AOCケーブル/Dell EMC製品互換/アクティブ光ケーブル

商品レビューを投稿する
ケーブル長(m)5
内容量1個注文コード54876694品番AOCSFP10G5ME
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

Dell EMC製品との100%互換性を保証
StarTech.com のライフタイム保証付きSFPケーブル
メーカー仕様とMSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回る設計
2W以下の低消費電力
光ファイバモジュールとのホットスワップに対応

ケーブル長(m)5コネクタ形状SFP+オス - SFP+オス使用場所屋内用ブルー互換性Dell EMC製AOC-SFP-10G-5M互換伝送速度(Gbps)最大10変換タイプオス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする