AO011-27.0 安全耐油長靴 シバタ工業 54878374

AO011-27.0 安全耐油長靴 シバタ工業 54878374
AO011-27.0 安全耐油長靴 シバタ工業 54878374

安全耐油長靴

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足注文コード54878374品番AO011-27.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

オールニトリルゴム配合による、耐油安全長靴です。

用途
油類の発生する職場での安全作業。工場、工事等耐水を要する安全作業・建設土木作業。
トラスコ品番208-3312材質胴部・底部:ニトリルゴム、裏材:ナイロンメリヤスブラックサイズ(cm)27規格耐衝撃エネルギー70J機能耐油性JIS規格JIS T 8101 L合格足幅EEE丈(cm)30材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54878374
2023-06-07
用途: 潤滑油製造

潤滑油の再生時、ピットに張り込むときに使用。潤滑油のある鉄板の上でも滑りにくく、
また、ドラム缶を扱うので先端に鉄芯があり安心して作業が出来ます。やや重いのが難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする