KITO(キトー)
チェンスリング ショートニングクラッチVWW
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
使用荷重(t)
2.0
1.1
1.5
2.0
チェーン線径(Φmm)
8
6
7
8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54878864
品番
VWW08
参考基準価格(税別)
¥6,930
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
用途
チェーン長さ調節用フック
チェーン線径(Φmm)
8
使用荷重(t)
2.0
仕様
ピンタイプ
トラスコ品番
201-0601
材質/仕上
合金鋼
質量(kg)
0.6
寸法L(mm)
99.5
寸法r(mm)
31
寸法b(mm)
36.5
寸法m(mm)
10
寸法p(mm)
62
アズワン品番
64-8770-97