B-1795 ステンレス 引き取手C型(めねじ) 水本機械製作所 54880149

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 引き取手C型(めねじ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個材質/仕上ステンレス(SUS304)、1トラスコ品番205-0364注文コード54880149品番B-1795
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。

用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に。質量(g)30全長(mm)78全高(mm)26ねじ寸法M4径(mm)7ねじ深さ(mm)8取付ピッチ(mm)71参考使用荷重(kN)0.20材質/仕上ステンレス(SUS304)、1セット内容ステンレストラス小ネジ(M4×28)×2本、1包装JAN付袋入りトラスコ品番205-0364アズワン品番64-8412-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする