曜日別特売
‐ エアーインパクト用ソケットセット(トラック用) AIR WAVE(和コーポレーション) 54882793

‐ エアーインパクト用ソケットセット(トラック用) AIR WAVE(和コーポレーション) 54882793
‐ エアーインパクト用ソケットセット(トラック用) AIR WAVE(和コーポレーション) 54882793

エアーインパクト用ソケットセット(トラック用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(4本)注文コード54882793品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

コンビソケットはダブルタイヤの交換ができます!
ディープソケットはボルトが長く出る場所や奥深い場所の作業に最適です!

用途トラックのタイヤ交換に適しております。材質クロムモリブデン鋼差込角(mm[inch])19(3/4)二面幅(mm)コンビソケット:35(17)/38(20)/41(21)、ディープソケット:33RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご利用のタイヤ取付ボルトサイズ、インナーボルトサイズをお確かめ下さい。
エアーインパクトレンチにソケットを差し込む際は、ソケットを斜めに傾けると差し込み易くなります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする