20PN-7PM ディスポーザブルマスクふつうサイズ 7枚入り アイリスオーヤマ 54883877

 

20PN-7PM ディスポーザブルマスクふつうサイズ 7枚入り アイリスオーヤマ 54883877
20PN-7PM ディスポーザブルマスクふつうサイズ 7枚入り アイリスオーヤマ 54883877
20PN-7PM ディスポーザブルマスクふつうサイズ 7枚入り アイリスオーヤマ 54883877
20PN-7PM ディスポーザブルマスクふつうサイズ 7枚入り アイリスオーヤマ 54883877
20PN-7PM ディスポーザブルマスクふつうサイズ 7枚入り アイリスオーヤマ 54883877
20PN-7PM ディスポーザブルマスクふつうサイズ 7枚入り アイリスオーヤマ 54883877
20PN-7PM ディスポーザブルマスクふつうサイズ 7枚入り アイリスオーヤマ 54883877

ディスポーザブルマスクふつうサイズ 7枚入り

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(7枚)注文コード54883877品番20PN-7PM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

花粉・ウイルス飛沫等を99%カットするフィルターを採用しています。
側面両端Vカット加工しているので、ほほとのすき間を低減し、長時間ぴったりフィットします。
耳にやさしいやわらか丸耳ひも採用で耳が痛くなりにくいです。(耳ひも:丸ひも4mm)
ダブルΩプリーツ加工で口元空間をキープするから会話が楽ちんです。

形状プリーツ型ホワイト構造3層サイズふつう寸法(縦×横)(mm)90×165ひもタイプ耳かけ入数(枚)7材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン質量(g)2.6アズワン品番65-2321-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする