AR-TORI-JS-75 ARDEN トリマービット アリ錘 ARDEN 54885444

AR-TORI-JS-75 ARDEN トリマービット アリ錘 ARDEN 54885444
AR-TORI-JS-75 ARDEN トリマービット アリ錘 ARDEN 54885444

ARDEN トリマービット アリ錘

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード54885444品番AR-TORI-JS-75
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。

用途多彩な加工が可能品番JS-75寸法H(mm)44.44寸法A(mm)6.35寸法S(mm)6寸法D(mm)32寸法B(mm)7.94寸法K(°)7-1/2
注意
※安全な防具等を準備しご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする