SMC
ロック付プレートシリンダ(オートスイッチ付) MDLUB
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ポートねじの種類・オートスイッチ種類・ロックアップの方向
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) M ねじ
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
注文コード
54899555
品番
MDLUB25-25D-F
参考基準価格(税別)
¥27,280
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(MDLUシリーズ:MDLU)
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M ねじ
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
CADデータダウンロード