曜日別特売
MDNBD100-300-D-P4DWSCS ロック付シリンダ MDNBD SMC 54906345

ロック付シリンダ MDNBD

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード54906345品番MDNBD100-300-D-P4DWSCS
参考基準価格(税別)¥104,120販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)300磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする