曜日別特売
5313225004 カゴ台車 (国産) 4輪自在・2輪ストッパー付キャスター フジテックス 54908639

5313225004 カゴ台車 (国産) 4輪自在・2輪ストッパー付キャスター フジテックス 54908639
5313225004 カゴ台車 (国産) 4輪自在・2輪ストッパー付キャスター フジテックス 54908639
5313225004 カゴ台車 (国産) 4輪自在・2輪ストッパー付キャスター フジテックス 54908639

カゴ台車 (国産) 4輪自在・2輪ストッパー付キャスター

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台注文コード54908639品番5313225004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

パイプが自動的にロックされるため、
折り畳むときも使用時のセッティングも片手で簡単・スピーディに。
しかも軽量なので、女性にもやさしく扱えます。
折り畳んで重ねておけば保管スペースのムダがなく、キャスターで移動もラクラク。
現場の声に応え、使わないときの使いやすさまで考えたうれしい設計です。
セッティング・収納時は、ワンタッチで底板をフレームに自動ロック。

用途荷役運搬用アイボリー均等荷重(kg)500使用車輪4輪自在・2輪ストッパー付有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1040×745×1450外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)1100×1700×800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,880/税込7,568
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-08
用途: 箱等の軽量ものの運搬

同型同サイズの中でも軽量でお値打ち
軽いと作業しやすいと従業員にも好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする