曜日別特売
KF206N デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(220mmパイプ付) KVK 54909314

 

KF206N デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(220mmパイプ付) KVK 54909314
KF206N デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(220mmパイプ付) KVK 54909314
KF206N デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(220mmパイプ付) KVK 54909314

デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(220mmパイプ付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード54909314品番KF206N
参考基準価格(税別)¥40,100販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

220mmパイプ付、取付ピッチ120mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー

適合場所浴室使用地区一般地付属品220mmパイプ付、保証書仕様エコこま、一時止水、逆止弁JIS規格日本工業規格品取付ピッチ(mm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする