KVK
(寒)2ハンドル混合栓 ポップアップ式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54909603
品番
KM66HPZGBN
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ポップアップ式
用途
寒冷地用
仕様
エコこま、やさしさ推奨品、ポップアップ式
適合場所
洗面所
JIS規格
日本工業規格品
使用地区
寒冷地
注意
※ポップアップ用部材は含まれておりません。別売の引棒:ZV2(長さ354mm Φ6)