曜日別特売
- ポリエチレン手袋 外エンボス モノタロウ 54912936

※着用例

- ポリエチレン手袋 外エンボス モノタロウ 54912936
- ポリエチレン手袋 外エンボス モノタロウ 54912936
- ポリエチレン手袋 外エンボス モノタロウ 54912936
モノタロウ

ポリエチレン手袋 外エンボス

(200件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
サイズL
中指長(cm)約9.0
手の平幅(cm)約14.5
内容量1箱(100枚)注文コード54912936品番-
販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポリエチレン製使い捨て手袋。
外エンボス加工ですべり止め効果があります。
左右兼用タイプ。

用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等サイズL中指長(cm)約9.0手の平幅(cm)約14.5規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合材質ポリエチレン(CPE)クリアエンボス加工外エンボス全長(cm)約28厚さ(mm)約0.023
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をお止めください。
※薬品、溶剤によって変質する場合がありますので、ご確認の上使用してください。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷つけないようご注意ください。やぶれの原因になります。
※感電のおそれがありますので、電流には触れないでください。
※水や油類等の液体の中での使用を避けてください。液体が中に浸透することがあります。
※品質保持のため、直射日光、高温、多湿での保管は避けてください。

商品説明動画

【ポリエチレン手袋 外エンボス】すべり止め効果のあるポリエチレン製使い捨て手袋.
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:200
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: キッチンで、介護に、等
その他業種

介護で使うので購入しましたが、食品に使えるので、手が荒れているときのぬか漬けのとき等にも使えて便利です。化学物質過敏症なので、一般には食品用の手袋でも変な匂いがするものがあり使えないこともありますが、この手袋は変な匂いなく気持ちよく愛用しています。その上お値段も買いやすくて大変気に入っています。

2025-12-16
用途: 清掃時が主
医療・福祉・介護関連業

いろんな場面でさっと箱から取り出せてすぐにはめられるのでとっても使いやすいです。清掃時が一番利用しますが、子どもとクッキングをする場面で利用したり食品を扱う場面でも利用できるので助かります。

2025-11-12
用途: プリンターの掃除
製造業

手にインクが付くので使用しています。
100均で買うものより丈夫で厚みもあるので使いやすいです。
箱から1枚取り出すのも沢山いっぺんに出てきたりもないので勝手がいいです。
ちょっと金額高いだけだしこれからは100均で買わずにモノタロウさんで買います。

対象商品 : 54912927
2026-02-11
用途: 外回りの掃除、トイレ掃除!
建設業・工事業

大きめなのでとても使いやすいです。なんといっても使い捨てなので、便利です。

2026-02-04
用途: トイレ掃除

事業所の各人が、当番時に使用します。
使い捨てで衛生的で助かります。
従業員から、不満の声は聞こえてきません。

2026-01-28
用途: 保育園で、園児のおむつ替えの時に使用しています。
ココカラ雀宮保育園医療・福祉・介護関連業

手に程よくフィットしてしながら、汚れがつきづらく使いやすかった。コスパもとても良かった。

対象商品 : 54912936
2026-01-20
用途: トイレ掃除
卸売・小売業

使い捨てゴム手袋が高くてこちらにしました。
思ったより厚手でシッカリしていて、問題なく使えます。

2025-12-14
用途: インク補充
卸売・小売業

十分な厚みがあり、オフィスのプリンターのインク補充時にしっかりと保護してくれます。ありがとうございます!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする