曜日別特売
B-2137 ステンレス DCリングキャッチ 水本機械製作所 54914108

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス DCリングキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法D(mm)6
内容量1個注文コード54914108品番B-2137
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

スパナ等で六角ナットを締込むことにより、人の力で容易に開かない仕組みになっています。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。質量(g)32寸法D(mm)6寸法L(mm)49寸法S(mm)9寸法B1(mm)15寸法B2(mm)13.5使用荷重(kN)1.47寸法E(mm)6.5トラスコ品番204-5527材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ包装JAN付袋入りアズワン品番64-8413-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする