B-2638 ステンレス Dフック 水本機械製作所 54914135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-2638 ステンレス Dフック 水本機械製作所 54914135
B-2638 ステンレス Dフック 水本機械製作所 54914135

ステンレス Dフック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法L(mm)105
使用荷重(kN)1.47
内容量1個注文コード54914135品番B-2638
参考基準価格(税別)¥3,520販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。

用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として。質量(g)133寸法D1(mm)11.5寸法L(mm)105寸法D2(mm)10寸法S(mm)25寸法W(mm)58使用荷重(kN)1.47寸法R(mm)10寸法t(mm)7.2トラスコ品番205-0377材質/仕上ステンレス(SUS316)材質(本体)ステンレス(SUS316)種類スナップフック包装JAN付袋入りアズワン品番64-8415-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする