※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス Jリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法L(mm)
51
34
45
51
65
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54914223
品番
B-2594
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
連結部分を回転させることにより、間口が広く、太いものも容易にセットできます。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
205-0345
質量(g)
27
寸法L(mm)
51
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
ねじ径
M-5
内容
Jリンク JP-5×1個
寸法D(Φmm)
5
包装
JAN付袋入り
寸法W1(mm)
27
寸法W2(mm)
25
寸法A(Φmm)
7
参考使用荷重(kN)
0.34
アズワン品番
64-8414-89
入数
20