曜日別特売
B-2209 ステンレス K型ロングアイボルト 水本機械製作所 54914275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス K型ロングアイボルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ねじ径W-1/2
ねじ径(mm)W-1/2
内容量1個注文コード54914275品番B-2209
参考基準価格(税別)¥4,370販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。

用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。質量(g)222寸法D(mm)10寸法L(mm)30寸法A(mm)25寸法B(mm)100使用荷重(kN)2.16トラスコ品番205-3453材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)60ねじ径W-1/2ねじ径(mm)W-1/2包装JAN付袋入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする