曜日別特売
A-2098 ステンレス SBUシャックル 水本機械製作所 54914616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス SBUシャックル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法B(mm)64
ねじ径M36
内容量1個注文コード54914616品番A-2098
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥92,100

緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。トラスコ品番195-0039寸法L(mm)128ねじ径M36寸法d(mm)72寸法t(mm)32材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(kg)5.08寸法D(mm)35寸法B(mm)64包装JANあり 袋なし使用荷重(kN)49.00
注意
※ねじ込み及びねじ戻し時に焼き付き・かじり等を生じるおそれがある場合には、潤滑剤をご使用下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54914616A-209888144332SBU-32A-2098 SBUシャックル 水本機械製作所 88144332SBUシャックル水本機械製作所1個
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする