曜日別特売
B-1612 ステンレス SBUシャックル 水本機械製作所 54914677

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス SBUシャックル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法B(mm)24
ねじ径M-12
内容量1個注文コード54914677品番B-1612
参考基準価格(税別)¥8,890販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。トラスコ品番205-0328寸法L(mm)48ねじ径M-12寸法d(mm)24寸法t(mm)12材質ステンレス(SUS316)質量(g)230寸法D(mm)12寸法B(mm)24包装JAN付袋入りアズワン品番64-8412-58使用荷重(kN)7.35
注意
※ねじ込み及びねじ戻し時に焼き付き・かじり等を生じるおそれがある場合には、潤滑剤をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする