※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス Sカン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
1個
1袋(2個)
寸法D(mm)
5
5
3
10
6
寸法L1(mm)
65
52
82
120
65
75
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54914896
品番
B-2538
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
用途
荷役ロープなどの端末金具として。
トラスコ品番
204-5605
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
質量(g)
20
寸法L1(mm)
65
寸法D(mm)
5
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
包装
JAN付袋入り
寸法L2(mm)
55
寸法W1(mm)
10
寸法W2(mm)
20
寸法S1(mm)
4
寸法S2(mm)
15
表面処理(本体)
バレル研磨
アズワン品番
64-8414-03
使用荷重(kN)
0.20