曜日別特売
B-2625 ステンレス Sカンフック 水本機械製作所 54914914

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス Sカンフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法D(mm)6
内容量1個注文コード54914914品番B-2625
参考基準価格(税別)¥2,030販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
質量(g)37寸法D(mm)6寸法L1(mm)75寸法S(mm)9寸法W(mm)32寸法L2(mm)63使用荷重(kN)0.29寸法R(mm)8トラスコ品番204-7175材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS316)種類Sカン包装JAN付袋入りアズワン品番64-8415-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする