※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス Sフック(ストレートタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法L1(mm)
114
114
264
514
764
1014
107
寸法L2(mm)
100
100
250
500
750
1000
使用荷重(kN)
0.98
0.98
0.20
トラスコ品番
202-4145
202-4145
202-4146
200-8905
201-0398
201-0392
201-0464
201-2018
201-3508
201-1969
201-0457
200-8899
200-8896
201-0422
201-0471
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54914957
品番
A-2817
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途
ジョイント金具として。
トラスコ品番
202-4145
質量(g)
25
寸法H(mm)
-
寸法L1(mm)
114
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法S(mm)
-
寸法D(mm)
6
包装
JANあり 袋なし
寸法L2(mm)
100
寸法W(mm)
14
寸法R(mm)
-
寸法W2(mm)
-
アズワン品番
64-8397-03
使用荷重(kN)
0.98