A-2818 ステンレス Sフック(ストレートタイプ) 水本機械製作所 54914966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス Sフック(ストレートタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法L1(mm)264
寸法L2(mm)250
使用荷重(kN)0.98
トラスコ品番202-4146
内容量1個注文コード54914966品番A-2818
参考基準価格(税別)¥1,490販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。

用途ジョイント金具として。トラスコ品番202-4146質量(g)58寸法H(mm)-寸法L1(mm)264材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)-寸法D(mm)6包装JANあり 袋なし寸法L2(mm)250寸法W(mm)14寸法R(mm)-寸法W2(mm)-アズワン品番64-8397-04使用荷重(kN)0.98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする