B-2276 ステンレス T型ナット 水本機械製作所 54915106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス T型ナット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード54915106品番B-2276
参考基準価格(税別)¥1,770販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

2点止めで壁面等に止められるナットです。壁面・床面・柱等に設置し、ボルトをねじ込む事ができます。

用途壁面を利用した様々な用途に。トラスコ品番205-0334材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)42種類その他金具寸法A(mm)20包装JAN付袋入りアズワン品番64-8413-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする