曜日別特売
B-1234 ステンレス アイストラップ 水本機械製作所 54915133

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス アイストラップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法D(mm)6
内容量1個注文コード54915133品番B-1234
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

設置幅の狭い面でも取付け可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用下さい。

用途支柱や壁面等に。寸法H(mm)22穴径(Φmm)5.2質量(g)14H(mm)22寸法D(mm)6取付ピッチ(mm)45トラスコ品番204-8738材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類アイストラップ包装JAN付袋入りアズワン品番64-8411-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする