曜日別特売
B-140 ステンレス オープンマガタマフック 水本機械製作所 54915474

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス オープンマガタマフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法L(mm)67
内容量1個注文コード54915474品番B-140
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ハンマーでたたいて使用します。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。質量(g)52寸法d(mm)10寸法L(mm)67寸法S(mm)11寸法W(mm)35使用荷重(kN)0.39寸法R(mm)5.5寸法t(mm)7トラスコ品番204-7166材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック包装JAN付袋入りアズワン品番64-8411-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする