曜日別特売
B-2603 ステンレス クイックロックキャッチ(ベルトタイプ) 水本機械製作所 54915578

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-2603 ステンレス クイックロックキャッチ(ベルトタイプ) 水本機械製作所 54915578
B-2603 ステンレス クイックロックキャッチ(ベルトタイプ) 水本機械製作所 54915578

ステンレス クイックロックキャッチ(ベルトタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード54915578品番B-2603
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、作業性が向上します。

用途チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として。トラスコ品番204-7217材質ステンレス(SUS304)質量(g)33種類リングキャッチ寸法L(mm)51.5寸法d(mm)3寸法t(mm)2.8寸法S(mm)9寸法D(mm)6包装JAN付袋入りアズワン品番64-8414-63使用荷重(kN)0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする