※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス スナップフックAW型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋
1個
1袋
寸法L(mm)
45
45
53
61
70
80
102
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
54916007
品番
B-2797
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
ラッチ部分がななめにカットされたフックです。対象物に簡単に連結できます。リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
質量(g)
10
寸法d(mm)
5.5
寸法D(mm)
4
寸法L(mm)
45
寸法S(mm)
8
寸法W(mm)
22
使用荷重(kN)
0.10
包装
JAN付袋入り
トラスコ品番
205-0379
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック