B-048 ステンレス ダイアモンドアイ丸カン 水本機械製作所 54916445

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ダイアモンドアイ丸カン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法L(mm)30
使用荷重(kN)0.15
内容量1個注文コード54916445品番B-048
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。

用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。寸法H(mm)22質量(g)50寸法A1(mm)37寸法D(mm)5寸法A2(mm)24寸法L(mm)30寸法B1(mm)59H(mm)22寸法B2(mm)46寸法d(mm)4.2使用荷重(kN)0.15トラスコ品番205-1945材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類丸カンプレート寸法T(mm)3アズワン品番64-8410-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする