※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス ダイアモンドアイ丸カン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法L(mm)
45
30
35
45
使用荷重(kN)
0.29
0.15
0.20
0.29
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54916463
品番
B-050
参考基準価格(税別)
¥3,710
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
寸法H(mm)
33
質量(g)
142
寸法A1(mm)
50
寸法D(mm)
8
寸法A2(mm)
34
寸法L(mm)
45
寸法B1(mm)
80
H(mm)
33
寸法B2(mm)
65
寸法d(mm)
5.2
使用荷重(kN)
0.29
トラスコ品番
205-1884
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
丸カンプレート
寸法T(mm)
3
アズワン品番
64-8410-53