※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス つば付リングボルト(ブネジ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ねじ径
W-3/8
W-1/4
W-5/16
W-3/8
W-1/2
寸法H(mm)
18
13
30
15
40
18
45
22
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54916646
品番
B-874
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
使用時には丸リングが倒れるので、邪魔になりません。室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
寸法H(mm)
18
質量(g)
114
寸法D(mm)
9
寸法B(mm)
16
寸法L(mm)
50
H(mm)
18
寸法A(mm)
16
ねじ径
W-3/8
使用荷重(kN)
1.47
トラスコ品番
205-0286
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ボルト・スクリュー
包装
JAN付袋入り