※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス つば付ロングアイボルト(鍛造製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ねじ径(mm)
W-1/2
M-16
M-20
M-22
M-24
W-1/4
W-5/16
W-3/8
W-1/2
M-8
M-10
M-12
寸法L(mm)
29
35
40
45
50
16
19
24
29
20
25
30
寸法D(mm)
10
12.5
16
18
20
5
6
8
10
6.3
寸法B(mm)
100
40
50
60
80
100
30
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54916759
品番
B-2376
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。首下が長いので厚みのある部分に使用できます。
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
質量(g)
170
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
100
寸法L(mm)
29
寸法A(mm)
23
使用荷重(kN)
2.16
包装
JAN付袋入り
トラスコ品番
205-1922
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
50
ねじ径(mm)
W-1/2