※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス ナスカンスナップCD型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法L(mm)
85
96
85
107
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54916969
品番
B-808
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ワンタッチで着脱可能です。スイベルタイプでチェーン等のよじれも心配不要です。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
寸法H(mm)
15
質量(g)
47
寸法D(mm)
5.5
寸法L(mm)
85
H(mm)
15
寸法W(mm)
23
寸法S(mm)
7
使用荷重(kN)
0.2
トラスコ品番
204-5600
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8419-08