曜日別特売
B-1971 ステンレス パッドナット 水本機械製作所 54917617

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス パッドナット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番205-1946
内容量1個注文コード54917617品番B-1971
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

壁面・床面・柱等に設置し、ボルトをねじ込む事ができます。ネジ部分が貫通していません。

用途壁面を使った様々な用途に。トラスコ品番205-1946材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)12種類その他金具寸法A(mm)12包装JAN付袋入りアズワン品番64-8413-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする