※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス パッドナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
204-8729
205-3454
205-1946
204-8729
204-5615
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54917626
品番
B-2183
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
壁面・床面・柱等に設置し、ボルトをねじ込む事ができます。ネジ部分が貫通していません。
用途
壁面を使った様々な用途に。
トラスコ品番
204-8729
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
25
種類
その他金具
寸法A(mm)
40
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8413-33