※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス パワーCカン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法L(mm)
36
23
32
36
44
52
使用荷重(kN)
0.98
0.29
0.49
0.98
1.47
1.96
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54917669
品番
B-1055
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
複数のCリンクを組合せることにより、連結・取り外しが簡単にできます。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
204-8742
質量(g)
54
寸法L(mm)
36
寸法D(mm)
9.5
使用荷重(kN)
0.98
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8410-79