B-2620 ステンレス ヒネリシャックル 水本機械製作所 54917748

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ヒネリシャックル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法B(mm)8
ねじ径M-4
内容量1個注文コード54917748品番B-2620
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

90度ひねっているので角度を変えることができます。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。
質量(g)8.5寸法D(mm)4寸法L(mm)18寸法B(mm)8寸法d(mm)8ねじ径M-4使用荷重(kN)0.49トラスコ品番204-5565材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入りアズワン品番64-8415-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする