B-2651 ステンレス プチカラビナ 水本機械製作所 54917766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス プチカラビナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法L(mm)74
内容量1個注文コード54917766品番B-2651
参考基準価格(税別)¥2,660販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。

用途一番スタンダードなジョイント金具です。質量(g)74寸法D(mm)8寸法L(mm)74寸法S(mm)10寸法W(mm)20使用荷重(kN)1.18トラスコ品番205-1891材質ステンレス(SUS316)材質/仕上ステンレス(SUS316)・バネ=ステンレス(SUS304)種類カラビナ包装JAN付袋入りアズワン品番64-8414-97材質(バネ)ステンレス(SUS304)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする