※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス ポケットチェーンMP型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
201-3467
201-2044
201-3455
201-3454
201-3467
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54917958
品番
B-2263
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
チェーンの端を二重リンクに通して輪をしぼって使用できます。
用途
携帯電話・ストラップ等に。落下防止用のチェーンとして。
トラスコ品番
201-3467
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
色
ブラック(電着塗装)
質量(g)
14
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8413-89
使用荷重(kN)
0.01