※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス マガタマSフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法L(mm)
108
80
108
使用荷重(kN)
0.39
0.25
0.39
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54918116
品番
B-144
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
両端にフックがあります。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
質量(g)
81
寸法L(mm)
108
寸法S(mm)
9
寸法W(mm)
30
寸法d1(mm)
9
使用荷重(kN)
0.39
寸法d2(mm)
15
寸法t(mm)
6
トラスコ品番
204-7172
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8410-91