※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス マガタマスイベル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54918125
品番
B-145
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどが絡みません。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
使用荷重(kN)
0.20
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
205-1962
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
20
寸法L(mm)
55
寸法d(mm)
10
寸法t(mm)
5
寸法S(mm)
5
寸法D(mm)
3
包装
JAN付袋入り
寸法W(mm)
20
寸法R(mm)
2
H(mm)
10